HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM7205PB001 Ổ cắm, Đực, 20 A, 5 Cực
Khoản mục: CE6XWG
phần: RM7205PB001
€161.41 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | màu xám |
Kích thước dây dẫn | # 12 AWG, # 10 AWG |
Loại dây dẫn | Copper |
Xây dựng | Bịa đặt |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Vật chất | hỗn hợp |
Số lượng dây dẫn | 5 |
Số lượng cực | 5 |
Xếp hạng điện áp | 600 V |
Công suất | 12000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.