Hubbell Wiring Device-kellems Rm3004pa005 | Ổ cắm, Nam, Có cáp 5 feet, 30 A, 4 cực | 3dzp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS RM3004PA005 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 5 Feet, 30 A, 4 Cực | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 5 Feet, 30 A, 4 Cực

Trong kho
Khoản mục: AC8VDZ phần: RM3004PA005Tham chiếu chéo: 3DZP3
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
€190.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
dòng điện xoay chiều30
Màumàu xám
Vật liệu dẫnCopper
Kích thước dây dẫn# 10 AWG
Loại dây dẫnCopper
Xây dựngBịa đặt
Chiều dài dây5ft.
Đánh giá hiện tạiCác 30
Loại EnclosureNEMA 4X
Máy đo / Dây dẫn10
Loại áo khoácMTW
Vật chấthỗn hợp
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng dây dẫn4
Số lượng cực4
Cắm kết thúcNam
Loại phích cắm4 dây
KiểuNam
UPC094705274361
Xếp hạng điện áp600 V
Công suất18000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngăn chứa (Nam)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dâyMáy đo / Dây dẫnLoại áo khoácGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS RM3004PA001 Ổ cắm, Nam, 30 A, Kích thước 1 Feet | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft.10/4TC-ER€190.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 5 Feet, 30 A, 4 Cực
€190.81 /đơn vị