Hubbell Wiring Device-kellems Rm2003pb001 | Ổ cắm, Nam, Có cáp 1 feet, 20 A, 3 cực | 2dzv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RM2003PB001 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 1 Feet, 20 A, 3 Cực | AB9MPT 2DZV6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Ổ cắm, Đực, Với Cáp 1 Feet, 20 A, 3 Cực

Trong kho
Khoản mục: AB9MPT phần: RM2003PB001Tham chiếu chéo: 2DZV6
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
€168.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
dòng điện xoay chiều20
Màumàu xám
Vật liệu dẫnCopper
Kích thước dây dẫn# 12 AWG
Loại dây dẫnCopper
Xây dựngBịa đặt
Chiều dài dây1ft.
Đánh giá hiện tạiCác 20
Loại EnclosureNEMA 4X
Máy đo / Dây dẫn12
Loại áo khoácMTW
Vật chấthỗn hợp
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng dây dẫn3
Số lượng cực3
Cắm kết thúcNam
Loại phích cắm3 dây
KiểuNam
UPC783585409306
Xếp hạng điện áp600 V
Công suất12000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngăn chứa (Nam)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnMáy đo / Dây dẫnSố lượng dây dẫnSố lượng cựcLoại phích cắmKiểuGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RM2304PB001 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 1 Feet, 20 A, 4 Cực | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444 dâyNam, Khu biệt lập€173.88
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RM2306PB001 Ổ cắm, Đực, Có Cáp 1 Feet, 20 A, 6 Cực | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666 dâyNam, Siêu trung lập, Đất biệt lập€198.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Ổ cắm, Đực, Với Cáp 1 Feet, 20 A, 3 Cực
€168.54 /đơn vị