Hubbell Wiring Device-kellems Ph3004pa010 | Cordset, Nam/nữ, 4 Dây, Dài 30 Feet | 2xe22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS PH3004PA010 Bộ dây, Đực/Cái, 4 Dây, Chiều dài 30 Feet | AC3XEY 2XE22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Cordset, Male/Female, 4 Wire, Dài 30 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC3XEY phần: PH3004PA010Tham chiếu chéo: 2XE22
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
€461.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
dòng điện xoay chiều30
Chiều dài cáp10ft.
Màumàu xám
Vật liệu dẫnCopper
Kích thước dây dẫn# 10 AWG
Loại dây dẫnCopper
Xây dựngBịa đặt
Chiều dài dây10ft.
Đánh giá hiện tạiCác 30
Loại EnclosureNEMA 4X
Máy đo / Dây dẫn10/4
Màu áomàu xám
Loại áo khoácPVC
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Bên ngoài Dia.0.75 "
Cắm kết thúcNam nữ
Loại phích cắm4 dây
Loại sợiĐa
Phạm vi nhiệt độ-20 đến 105 độ C
KiểuKết thúc kép
UPC094703346374
Xếp hạng điện áp600 V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8544429000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápChiều dài dâyLoại áo khoácGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS PH3004PA005 Bộ dây, Nam/Nữ, 4 Dây, Dài 15 Feet | AC3XEX 2XE21 PH3004PA0055ft.5ft.TC-ER€439.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Cordset, Male/Female, 4 Wire, Dài 30 Feet
€461.57 /đơn vị