HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA003 Cordset, Male/Female, 4 Wire, Dài 15 Feet
Khoản mục: CE6XLC
phần: PH3004PA003
€384.01 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Chiều dài cáp | 3ft. |
Màu | màu xám |
Kích thước dây dẫn | # 10 AWG |
Loại dây dẫn | Copper |
Xây dựng | Bịa đặt |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Loại áo khoác | PVC |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 |
Bên ngoài Dia. | 0.75 " |
Loại sợi | Đa |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Xếp hạng điện áp | 600 V |
Mô hình | Điều kiện tiếp xúc | dòng điện xoay chiều | Chiều dài cáp | Máy đo / Dây dẫn | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng dây dẫn | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €355.95 | |
PH2003PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €365.79 | |
PH2003PB015 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €378.09 | |
PH2003PB020 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €390.43 | |
PH2003PB025 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €402.64 | |
PH2304PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | €368.64 | |
PH2304PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | €392.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.