HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP720W, Ni lông, 1 lớp, Độ mở 1.60 inch, Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường |
Màu | trắng |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Mở một 1.60 " |
Kết thúc khớp 1 | Mở một 1.60 " |
Kết thúc | Mịn |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 1 tốc độ |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.06 |
Kiểu | 20 / 30A, 1.60 "Lỗ Dia. |
Thời tiết kháng | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.