HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP18W, Ni lông, 2 lớp, 1 Duplex, 1 Nút chuyển, Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyển đổi công tắc / Tấm tường song công |
Màu | trắng |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Một chuyển đổi, một đảo mặt |
Kết thúc khớp 1 | Một chuyển đổi, một đảo mặt |
Kết thúc | Mịn |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 2 tốc độ |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.06 |
UPC | 994138151331 |
Thời tiết kháng | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Xây dựng | Cắt ra | Kết thúc | Vật chất | Số băng đảng | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP18 | nâu | Đúc | Một chuyển đổi, một đảo mặt | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | 0.06 | €0.39 | ||
NP18GY | màu xám | Đúc | Một chuyển đổi, một đảo mặt | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | 0.06 | €0.39 | ||
NP18I | Ngà voi | Đúc | Một chuyển đổi, một đảo mặt | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | 0.06 | - | RFQ
| |
NP18R | đỏ | Đúc | Một chuyển đổi, một đảo mặt | Mịn | Nylon | 2 tốc độ | 0.06 | - | RFQ
| |
SS18 | Gói Bạc | - | - | Chải | Thép không gỉ | 2 tốc độ | - | €11.77 | ||
SWP18 | trắng | Đóng dấu | Một chuyển đổi, một đảo mặt | Bột | Thép, mạ kẽm | 2 tốc độ | 0.55 | €103.49 | ||
SWP28 | trắng | Đóng dấu | Hai chuyển đổi, một đảo mặt | Bột | Thép, mạ kẽm | 3 tốc độ | 0.55 | €184.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.