HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bộ phích cắm đóng MICPK60, 60 A
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm kín nước |
amps | 60 |
Xây dựng | Bịa đặt |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 VAC |
Vật chất | Kẽm Diecast |
Min. Số chu kỳ | 10000 |
Nhiệt độ hoạt động. | -75 đến -40 độ C |
Kiểu | IEC |
UPC | 783585258607 |
Dùng với | Tất cả khóa liên động cơ 60A |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.65 |
Mã HS | 7907006000 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Dùng với | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MICPK30 | 30 | Tất cả khóa liên động cơ 30A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.