Hubbell Wiring Device-kellems Mb601006w | Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | 5hj48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601006W Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ATA 5HJ48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sau MB601006W, Hub Size 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AE4ATA phần: MB601006WTham chiếu chéo: 5HJ48
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
€527.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp sau
amps60/100
góc15 Degrees
Loại hộpNguồn cấp dữ liệu
Nhập cápThông qua Hub
Xây dựngBiểu diễn
Hub1-1 / 4 "
Kích thước Knockout (In.)1-1 / 4 "NPT
Chiều dài8.5 "
Vật chấtNhôm
Số lượng cửa hàng1
KiểuKim loại, góc 15 độ
Dùng vớiThiết bị ghim và tay áo Insulgrip
Chiều rộng6.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8302416080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cửa hàngampsgócKiểuDùng vớiChiều rộngXây dựngChiều caoGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Hộp sau KELLEMS BB2030N, Dành cho Hub Npt 20A và 30A 3/4 inch, Có góc cạnh, Màu xám, Phi kim loại | AD6ZFZ4CT37 BB2030NChấp nhận 1 thiết bị20/3015 DegreesPhi kim loại, góc 15 độThiết bị chân và tay áo IEC 3094.44 "Đúc3.91 "€110.37
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Hộp sau BB60N, Kích thước Hub 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AD6ZGA 4CT38 BB60N16015 DegreesPhi kim loại, góc 15 độThiết bị chân và tay áo IEC 3094.75 "Đúc-€152.43
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB301W Hộp sau, Kích thước Hub 3/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ARU 5HJ41 MB301W13015 DegreesKim loại, góc 30 độThiết bị ghim và tay áo Insulgrip4.25 "Biểu diễn-€113.75
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS MB302W Hộp góc phía sau, 15 độ, Loại nạp xuyên, 30A, Chiều dài 3 3/8 inch | AE4ARV 5HJ42 MB302W13015 DegreesKim loại, góc 15 độThiết bị ghim và tay áo Insulgrip4.25 "Biểu diễn-€122.92
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB303W Hộp sau, Kích thước Hub 3/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ARW 5HJ43 MB303W130Sảnhkim loạiThiết bị ghim và tay áo Insulgrip3.62 "Biểu diễn-€164.06
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601007W Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ATB 5HJ49 MB601007W160/10015 DegreesKim loại, góc 15 độThiết bị ghim và tay áo Insulgrip6.12 "Biểu diễn-€560.66
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601W Hộp sau, Kích thước Hub 1 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ATC 5HJ51 MB601W16015 DegreesKim loại, góc 15 độThiết bị ghim và tay áo Insulgrip4.25 "Biểu diễn-€153.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sau MB601006W, Hub Size 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám
€527.30 /đơn vị