HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cảm biến chiếm chỗ LVPR1500R, Hồng ngoại thụ động, 120-347VAC, Gắn trần, 1500 bộ vuông
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến chiếm dụng |
Màu | trắng |
Bảo hiểm | 1500 vuông ft. |
đường kính | 4.5 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 3.4 " |
Độ ẩm | 0% đến 95% |
chỉ số | PIR LED đỏ |
Điện áp đầu vào | 120-347 VAC |
Kiểu cài đặt | Trần Nhà |
Vật chất | Acrylonitrile butance styrene-Polyme nhiệt dẻo |
Gắn kết | vít Gắn |
Chiều cao lắp | 8-12 ' |
Kiểu lắp | Trần trần |
Nhiệt độ hoạt động. | 32 độ F đến 104 độ F |
Độ nhạy | Thích ứng 0 đến 100% |
Loại cảm biến | Hồng ngoại thụ động |
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi | -20 độ. F đến 150 độ. F |
Thời gian trễ | Hướng dẫn sử dụng |
Phạm vi hẹn giờ | 30 giây đến 30 phút. |
UPC | 783585181271 |
Góc nhìn | 360 Degrees |
điện áp | 277 VAC |
Xếp hạng điện áp | 120-347 VAC |
Oát @ 120V | 800/1000 |
Oát @ 277V | 1800 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Màu | Bảo hiểm | Nhiệt độ hoạt động. | Loại cảm biến | Thời gian trễ | Phạm vi hẹn giờ | Góc nhìn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €286.83 | ||
ATP1500CRP | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €345.10 | ||
ATP1600WRP | Wall Mount | trắng | 1600 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 115 Degrees | €281.93 | ||
ATU1000CRP | Trần trần | trắng | 1000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 180 Degrees | €440.58 | ||
ATU2000C | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €421.90 | ||
ATU2000CRP | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €496.94 | ||
WS2000W | - | trắng | 1200 vuông ft. | 32 độ F đến 122 độ F | Hồng ngoại thụ động | Hướng dẫn sử dụng | 20 giây đến 30 phút. | 180 Degrees | €121.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.