HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Nội thất thay thế, Nối đất 4 cực 5 dây, Màu đen
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nội thất thay thế |
Màu | Đen |
Dải dây dẫn | # 10 AWG đến # 8 AWG |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Đánh giá hiện tại | Các 60 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Đường kính D | # 10 AWG đến # 8 AWG |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Vật chất | hỗn hợp |
NEMA Đánh giá | Không phải NEMA |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 4 dây |
Số lượng cực | 3 cực |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa: 75 độ C; Liên tục tối thiểu: -40 độ C với tác động, -25 độ với tác động. |
Xếp hạng điện áp | 600 k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.