Hubbell Wiring Device-kellems Ig8300r | Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây Nối đất, 20a, 125v, Đỏ | 2lby6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm IG8300R, Song công, 2 cực, 3 dây nối đất, 20A, 125V, Đỏ | AC2MJZ 2LBY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm IG8300R, Song công, 2 cực, Nối đất 3 dây, 20A, 125V, Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC2MJZ phần: IG8300RTham chiếu chéo: 2LBY6
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
€92.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptacle w / Isolated Ground
amps20
Môi trường ứng dụngBệnh viện hạng nặng
Màuđỏ
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụCực nặng
LớpBệnh viện
Chiều cao1.05 "
HP1
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số băng đảng1
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Loại ổ cắmHai
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.33 "
Kích thước dây# 12 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Khu đất biệt lập

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsMàuKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPVật chấtTối đa HPGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG8200R Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Đỏ | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15đỏ# 14 AWG đến # 10 AWGCác 151/2Nylon0.5€86.76
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm IG8200, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Cam | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15trái cam# 14 AWG đến # 10 AWGCác 151/2Nhựa nhiệt dẻo0.5€86.22
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm IG8300, Song công, 2 cực, 3 dây nối đất, 20A, 125V, Cam | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20trái cam# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201Nhựa nhiệt dẻo1€97.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm IG8300R, Song công, 2 cực, Nối đất 3 dây, 20A, 125V, Đỏ
€92.87 /đơn vị