Hubbell Wiring Device-kellems Ig2710 | Ổ cắm xả, 30a, 125/250v, 3 cực, 4 dây Nối đất | 2xtf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG2710 Ổ cắm phẳng, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất | AC3ZFU 2XTF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm xả IG2710, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC3ZFU phần: IG2710Tham chiếu chéo: 2XTF6
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
€148.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptacle w / Isolated Ground
amps30
Màutrái cam
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao1.23 "
HP2
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP2
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL14-30R
NEMA Đánh giáL14-30R
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất7500 W
Chiều rộng1.7 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Với nền đất biệt lập

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG2340 Ổ cắm xả đơn, 20A, 480VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, nối đất cách ly | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320trái cam3.28 "Nylon5L8-20R8-20R€79.76
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG2420 Ổ cắm xả đơn, 20A, 3 pha, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320trái cam3.28 "Nylon3L15-20R15-20R€94.01
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG2510 Ổ cắm xả đơn, 20A, 3 pha, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220trái cam3.28 "Nylon2L21-20R21-20R€107.84
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG2720 Ổ cắm chìm, 30A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330trái cam3.28 "Nylon3L15-30RL15-30R€147.21
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG4550A Ổ cắm kép, 15A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515trái cam3.29 "Nhựa nhiệt dẻo1.5L6-15RL6-15R€81.72
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG2310 Ổ cắm xả đơn, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AE7LHF 5Z900 IG2310120trái cam3.28 "Nylon1L5-20R5-20R€73.29
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG2610 Ổ cắm phẳng, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AE7LHJ 5Z903 IG2610230trái cam3.28 "Nylon2L5-30RL5-30R€103.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm xả IG2710, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất
€148.51 /đơn vị