Hubbell Wiring Device-kellems Ig20cr | Ổ cắm thẳng, song công, 20a 125v, có dây bên cạnh, màu cam | 4enj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20CR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Có dây bên cạnh, Màu cam | AD7HXA 4ENJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 20A 125V, Có dây bên, Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AD7HXA phần: IG20CRTham chiếu chéo: 4ENJ5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps20
Môi trường ứng dụngMôi trường thương mại
Màutrái cam
Kết nốiCó dây bên
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNCó dây bên
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều cao3.28 "
HP1
Chiều dài1.32 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmHai
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảMặt đất mịn cách ly
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.06 "
Kích thước dây# 12 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyBên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây, chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsMàuChiều rộngKích thước dâyKết nốiĐánh giá hiện tạiHPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG15CR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Có dây bên cạnh, Màu cam | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15trái cam0.83 "# 14 AWG đến # 10 AWGThiết bị đầu cuối trục vít có dây bênCác 151/2€15.88
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG15CRI Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Có dây bên cạnh, Màu ngà | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Ngà voi0.83 "# 14 AWG đến # 10 AWGThiết bị đầu cuối trục vít có dây bênCác 151/2€15.88
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG15CRWHI Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Có dây bên cạnh, Màu trắng | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15trắng0.83 "# 14 AWG đến # 10 AWGThiết bị đầu cuối trục vít có dây bênCác 151/2€15.88
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20CRGRY Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Có dây bên cạnh, Màu xám | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20màu xám1.06 "# 12 AWG đến # 10 AWGCó dây bênCác 201€16.10
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20CRI Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Có dây bên cạnh, Màu ngà | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Ngà voi1.06 "# 12 AWG đến # 10 AWGCó dây bênCác 201€16.07
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20CRLA Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Có dây bên cạnh, Light Almond | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Hạnh nhân nhẹ1.06 "# 12 AWG đến # 10 AWGCó dây bênCác 201€16.10
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20CRWHI Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Có dây bên cạnh, Màu trắng | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20trắng1.06 "# 12 AWG đến # 10 AWGCó dây bênCác 201€16.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 20A 125V, Có dây bên, Màu cam
€16.64 /đơn vị