Hubbell Wiring Device-kellems Ig15drgry | Ổ cắm thẳng, song công, mặt nhẵn, 15a 125v, có dây ở mặt sau và mặt bên, màu xám | 4enj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG15DRGRY Ổ cắm thẳng, Song công, Mặt trơn, 15A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu xám | AD7HWX 4ENJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Ổ cắm thẳng, Hai mặt, Mặt trơn, 15A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AD7HWX phần: IG15DRGRYTham chiếu chéo: 4ENJ1
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
€23.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Môi trường ứng dụngMôi trường thương mại
Màumàu xám
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều cao3.28 "
HP1/2
Chiều dài1.29 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmTrang trí
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảMặt đất cách ly trang trí
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng0.83 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây, chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa HPampsMàuCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG15DRI Ổ cắm thẳng, Duplex, Mặt trơn, 15A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu ngà | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Ngà voi5-15R5-15R2 cực3 dây125 V€23.36
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm IG15DRW, Trang trí kép, Chống ăn mòn, 15A, 125V, 2 cực, Màu trắng | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15trắng5-15R5-15R2Nối đất 3 dây125 VAC€23.36
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20DRI Ổ cắm thẳng, Duplex, Mặt trơn, 20A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu ngà | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Ngà voi5-20R5-20R2 cực3 dây125 V€25.16
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG20DRWHI Ổ cắm thẳng, Duplex, Mặt trơn, 20A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu trắng | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120trắng5-20R5-20R2 cực3 dây125 V€25.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Ổ cắm thẳng, Hai mặt, Mặt trơn, 15A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu xám
€23.36 /đơn vị