HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA10103 Phích cắm góc, Nam, Có cáp 3 feet, 10 cực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm góc |
Màu | Đen |
Loại dây dẫn | Copper |
đường kính | 1.25 " |
Loại áo khoác | SEOOW |
Số lượng dây dẫn | 10 |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Mô hình | Kích thước cáp | Đánh giá hiện tại | đường kính | Loại áo khoác | Số lượng dây dẫn | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMA02103 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 2 | - | - | RFQ
|
HCMA02106 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 2 | - | - | RFQ
|
HCMA02112 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | - | RFQ
|
HCMA03103 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | - | RFQ
|
HCMA03106 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | - | RFQ
|
HCMA031100 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | - | RFQ
|
HCMA03112 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.