HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA03F9 Phích cắm đực, Góc, 3 cực
Khoản mục: CE6VEA
phần: HPMA03F9
€52.60 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam cắm |
Kích thước cáp | 0.24 - 0.32 " |
Đánh giá hiện tại | Các 12 |
Chèn vật liệu | PUR - PA |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 85 độ C |
Chất liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Xếp hạng điện áp | 250 V |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | đường kính | amps | dòng điện xoay chiều | Loại áo khoác | Chiều dài | Vật chất | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300MBK | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MBL | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MGN | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MR | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €87.68 | ||
HBL300MW | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL400MBK | Nam cắm | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €83.71 | ||
HBL400MBL | Nam cắm | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.