HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBMA04501 Ổ cắm, Góc, Đực, 12 A, 4 Cực
Khoản mục: CE6ULT
phần: HBMA04501
€38.40 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Kích thước dây dẫn | # 16 AWG |
Loại dây dẫn | Copper |
Xây dựng | Vỏ kim loại |
Đánh giá hiện tại | Các 12 |
Vật chất | hỗn hợp |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Số lượng cực | 4 |
Xếp hạng điện áp | 600 V |
Công suất | 2400 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.