HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mũ kết thúc bảo vệ cáp HBLTRED5ECFB 2 cái - Gói 2
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ cáp mô-đun Nắp cuối nữ |
Chiều cao kênh | 1.3 " |
Chiều rộng kênh | 1.31 " |
Các kênh | 5 |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 1.95 " |
Chiều dài | 5.5 " |
Tải trọng | 10,500 lb. @ 70 độ F, 6500 lb. @ 120 độ F |
Vật chất | PVC |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 32 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTRED5XB | Màu xanh vàng | Bảo vệ cáp, Phù hợp X | 17.5 " | 2300 lb | €524.84 | ||
HBLTRED5YB | Màu xanh vàng | Bảo vệ cáp, Đầu nối Y | 17.5 " | 2300 lb | €521.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.