HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm đực HBLRF400MGN, 300 A, Xanh lục
Khoản mục: BD3UNB
phần: HBLRF400MGN
€148.40 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam cắm |
Kích thước dây dẫn | # 2/0 - # 4/0 AWG |
Xếp hạng điện áp | 600 V |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | đường kính | amps | dòng điện xoay chiều | Loại áo khoác | Chiều dài | Vật chất | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300MBK | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MBL | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MGN | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MR | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €87.68 | ||
HBL300MW | Nam cắm | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL400MBK | Nam cắm | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €83.71 | ||
HBL400MBL | Nam cắm | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo | 3R, 4X, 12K | €84.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.