Hubbell Wiring Device-kellems Hblmrsbl | Đầu nối một cực, dây dẫn đơn, đầu ren, Nam, 300 - 400 A, Màu xanh lam | 2xb70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLLMRSBL Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Màu xanh lam | AC3XBB 2XB70

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBL Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC3XBB phần: HBLMRSBLTham chiếu chéo: 2XB70

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€87.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cực đơn
amps400AC / DC
dòng điện xoay chiều400
Dải kích thước cáp (In.)0.46 để 1.02
MàuMàu xanh da trời
Vật liệu dẫnThau
Đánh giá hiện tạiCác 400
Điều kiện tiếp xúcKhô trong nhà
Nam nữNam
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Gắn kếtBảng điều khiển
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12K
Số lượng cực1
Giai đoạn1
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kết nối thiết bị đầu cuốikhuy áo
KiểuThiết bị cực đơn
UPC999570039667
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC
Công suất240000
Kích thước dây# 4 - # 4/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536694050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Đầu nối một cực HBLMRBK, Dây dẫn đơn, Đầu vít định vị, Đực, 300 - 400 A, Màu đen | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKĐenVít bộ đôi€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLMRBL Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu vít định vị, Đực, 300 - 400 A, Màu xanh lam | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLMàu xanh da trờiVít bộ đôi€85.38
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLMRGN Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu vít định vị, Đực, 300 - 400 A, Xanh lục | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNmàu xanh láVít bộ đôi€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLMRR Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu vít định vị, Đực, 300 - 400 A, Màu đỏ | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRđỏVít bộ đôi€64.02
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLMRSBK Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Màu đen | AC3XBA 2XB69 HBLMRSBKĐenkhuy áo€87.68
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLLMRSGN Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Xanh lục | AC3XBC 2XB71 HBLMRGNmàu xanh lákhuy áo€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLMRSR Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Màu đỏ | AC3XBD 2XB72 HBLMRSRđỏkhuy áo€87.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBL Đầu nối một cực, Dây dẫn đơn, Đầu ren, Đực, 300 - 400 A, Màu xanh lam
€87.68 /đơn vị