HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSCER Single Pole Connector, Single Conductor, Female, 300 - 400 A, Red
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cực đơn |
Màu | đỏ |
Đánh giá hiện tại | Các 400 |
Điều kiện tiếp xúc | Khô trong nhà |
Vật chất | Elastomer |
Phong cách gắn kết | Lu-lỗ có ren |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng dây | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Xếp hạng điện áp | 600 VAC, 250 VDC |
Công suất | 240000 |
Kích thước dây | # 4 - # 4/0 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.