vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SSRAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AH8JLP phần: HBLDS6SSRACTham chiếu chéo: 38UP45
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
€1,856.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps60
Đăng ký thông tin3PST
Đánh giá hiện tạiCác 60
Độ sâu6.1 "
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 VAC
kích thước11.41 x 7.66 x 6.1"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao6.1 "
HP50 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP69
Chiều dài11.41 "
Vật chấtThép không gỉ
Loại bao vây NEMA4X
Số lượng cực3
Số lượng dây5
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn3
điện áp600 VAC
Chiều rộng7.66 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)18.08
Chiều dài tàu (cm)33.32
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Quốc giaPL

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Không thể nấu được
  • Hội trung lập bao gồm: Có
  • Bộ cầu chì (Loại R): Không chảy được

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsĐánh giá hiện tạiVật chấtTối đa HPLoại bao vây NEMASố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS FDS60 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 3 cực, 60 A, Màu xám | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60Các 60Valox404, 4X, 12K3 Cực (3 Lưỡi và Cầu chì)3€1,955.07
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS FDS30 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 3 cực, 30 A, Màu xám | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "30Các 30Valox với phần cứng thép không gỉ204, 4X, 12K35€1,822.14
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSR Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 30 A, Thép không gỉ | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Các 30Thép không gỉ-4X35€1,260.03
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSRAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 30 A, Thép không gỉ | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Các 30Thép không gỉ-4X35€1,435.77
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SSR Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Các 60Thép không gỉ-4X35€1,863.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ
€1,856.30 /đơn vị