HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Chỉ có máng 5 kênh HBLAT5
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máng 5 kênh |
Chiều cao kênh | 1.31 " |
Chiều rộng kênh | 1.34 " |
Các kênh | 5 |
Chiều cao | 1.95 " |
Chiều dài | 36 " |
Tải trọng | 10,000 lb. @ 70 độ F, 8000 lb. @ 120 độ F |
Chiều rộng | 13.34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 39.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 97.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.