Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8319c | Đầu nối cái, thẳng, 20a 125v, 5-20r, Đen trắng, 1 Pk | 5z873 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8319C Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black And White, 1 Pk | AE7LGD 5Z873

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Đầu Nối Cái, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Đen Và Trắng, 1 Gói

Trong kho
Khoản mục: AE7LGD phần: HBL8319CTham chiếu chéo: 5Z873
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
€82.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen và trắng
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.230 "-0.720"
Kích thước dây0.230 đến 0.720 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpBệnh viện
Chiều cao1.53 "
HP1
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài2.78 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
Cấu hình NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạn1
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.53 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 10 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệm vụ nặng nề

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsMàuVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8319CT Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Clear, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20Trong suốthỗn hợp15-20R5-20R125 VAC€92.01
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8469V Female Connector,Thẳng, 20A 250V, 6-20R, Trắng, 1 Pk | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20trắngNylon26-20R6-20R250 VAC€66.03
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8219C Female Connector, Straight, 15A 125V, 5-15R, Black And White, 1 Pk | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Đen và trắngNylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.21
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8119V Female Connector, Straight, 15A 125V, 5-15R, White, 1 Pk | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15trắngNylon0.55-15R5-15R125 VAC€48.10
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8219CT Female Connector, Straight, 15A 125V, 5-15R, Transparent, 1 Pk | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15Trong suốthỗn hợp0.55-15R5-15R125 VAC€76.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Đầu Nối Cái, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Đen Và Trắng, 1 Gói
€82.46 /đơn vị