vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8300BL Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 20A, 125V, Xanh lam | AF7LFK 21VL11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Ổ cắm, Song công, 2 cực, Nối đất 3 dây, 20A, 125V, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AF7LFK phần: HBL8300BLTham chiếu chéo: 21VL11
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
€57.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps20
Môi trường ứng dụngBệnh viện hạng nặng
MàuMàu xanh da trời
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụCực nặng
LớpBệnh viện
Chiều cao1.19 "
HP1
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Tối đa HP1
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số băng đảng1
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Loại ổ cắmHai
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.65 "
Kích thước dây# 12 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.49
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536698000

Chi tiết sản phẩm:

  • đất

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Môi trường ứng dụngMàuLoại ổ cắmĐèn báo có điệnTăng ápPhương pháp đấu dâyKết nốiGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8362RSA Ổ cắm chống sét lan truyền, Duplex, 20A, 125V, Đỏ | AF7LFL 21VL12 HBL8362RSA32 độ F đến 140 độ FHạng bệnh việnđỏTrang tríBênVít đầu cuối€218.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Ổ cắm, Song công, 2 cực, Nối đất 3 dây, 20A, 125V, Màu xanh lam
€57.88 /đơn vị