Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8200hw | Ổ cắm điện, Hai mặt, 2 cực, 3 dây Nối đất, 15a, 125v, Màu trắng, Đóng gói số lượng lớn | 4d040 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8200HW Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Màu trắng, Đóng gói số lượng lớn | AD7APC 4D040

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HW Ổ cắm, Hai mặt, 2 cực, Nối đất 3 dây, 15A, 125V, Màu trắng, Đóng gói số lượng lớn

Trong kho
Khoản mục: AD7APC phần: HBL8200HWTham chiếu chéo: 4D040

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€28.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Môi trường ứng dụngBệnh viện hạng nặng
Màutrắng
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụCực nặng
LớpBệnh viện
Chiều cao1.05 "
HP1/2
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Tối đa HP0.5
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng1
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Loại ổ cắmHai
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảMảnh mai / nhỏ gọn
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.33 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHPampsMôi trường ứng dụngChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8300RMRI Ổ cắm, Duplex, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đỏ | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIReceptory120Bệnh viện hạng nặng-Nylon15-20R€105.28
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8200 Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Nâu | AB4DPT 1XC01 HBL8200Receptory1/215Bệnh viện hạng nặng3.28 "Nhựa nhiệt dẻo0.55-15R€43.86
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8200ILGY Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Màu xám | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYReceptory1/215Bệnh viện hạng nặng3.28 "polycarbonate0.55-15R€101.02
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8200ILW Ổ cắm, Song công, Có đèn chiếu sáng, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Trắng | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWReceptory1/215Bệnh viện hạng nặng3.28 "polycarbonate0.55-15R€101.02
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8210GY Ổ Cắm, Đơn, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 15A, 125V, Xám | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYReceptory1/215Bệnh viện hạng nặng3.28 "Nylon0.55-15R€57.24
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8210W Ổ Cắm Đơn, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 15A, 125V, Trắng | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WReceptory1/215Bệnh viện hạng nặng3.28 "Nylon0.55-15R€60.14
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL8300ILGY Ổ cắm, Duplex, 2 cực, 3 dây nối đất, 20A, 125V, Xám | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYReceptory120Bệnh viện hạng nặng3.28 "polycarbonate15-20R€103.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HW Ổ cắm, Hai mặt, 2 cực, Nối đất 3 dây, 15A, 125V, Màu trắng, Đóng gói số lượng lớn
€28.30 /đơn vị