Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8115v | Ổ cắm đực lưỡi thẳng, 2-p 3-w Nối đất, 15a 125v, 5- 15p, Màu trắng, 1 Pk | 5z871 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8115V Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2P 3W, 15A 125V, 5- 15P, Trắng, 1 Pk | AE7LGB 5Z871

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15P, Màu trắng, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7LGB phần: HBL8115VTham chiếu chéo: 5Z871
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
€26.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
amps15
Kháng khuẩnKhông
Màutrắng
Dây Dia. Phạm vi0.300 "-0.660"
Kích thước dây0.300 đến 0.660 "
Đánh giá hiện tạiCác 15
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpBệnh viện
Chiều cao1.13 "
HP0.5
Đánh giá IP20
Chiều dài1.88 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Cấu hình NEMA5-15P
NEMA Đánh giá5-15P
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạn1
UPC783585015637
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.25 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 12 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng Valise, Hạng bệnh viện, Thẳng,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHPampsMàuĐánh giá IPChiều dàiVật chấtTối đa HPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5466C Phích cắm lưỡi thẳng, 2 cực, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CPhích cắm220Đen, Trắng201.97 "Nylon2€59.98
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5666C Ổ cắm đực, hạng nặng, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666CPhích cắm1.515Đen, Trắng201.97 "Nylon1.5€44.53
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5866VY Phích cắm đực lưỡi thẳng, 2-P 2-W Không nối đất, 15A 125V, 1-15P, Màu vàng, 1 Pk | AB4CXN 1X997 HBL5866VYPhích cắm0.515Màu vàng201.68 "Nylon0.5€24.96
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5364VBK Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2P 3W, 20A 125V, 5-20P, Đen, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKPhích cắm120Đen20-polycarbonate1€32.43
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5464VY Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2P 3W, 20A 250V, 6-20P, Vàng, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYPhích cắm220Màu vàng201.88 "Nylon2€39.64
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL56CM66C Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2P 3W, 15A 250V, 6-15P, Vàng, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CPhích cắm1.515Màu vàng201.97 "Nylon1.5€51.79
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL8364V Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2P 3W, 20A 125V, 5- 20P, Trắng, 1 Pk | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VPhích cắm120trắng201.88 "Nylon1€41.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V Phích cắm đực lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15P, Màu trắng, 1 Pk
€26.63 /đơn vị