Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7958 | Cửa vào khóa mặt bích, 3 cực, 4 dây, 3 pha | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7958 Đầu vào khóa mặt bích, 3 cực, 4 dây, 3 pha | CE6TBY 49YK44

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Ổ khóa mặt bích, 3 cực, 4 dây, 3 pha

Trong kho
Khoản mục: CE6TBY phần: HBL7958Tham chiếu chéo: 49YK44
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
€289.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào khóa mặt bích
Màukim loại
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao2.62 "
Chiều dài2.14 "
Vật chấtThép, mạ kẽm
Gắn kếtvít Gắn
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnba giai đoạn
Xếp hạng điện áp250 VDC / 600 VAC
Công suất30000 W
Chiều rộng3.5 "
Kích thước dây# 8 AWG đến # 4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyChiều caoChiều dàiSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8275 Đầu vào khóa mặt bích, 2 cực, 3 dây, 1 pha, Màu xám | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG đến # 6 AWG2.17 "3.5 "23 dâyGiai đoạn đơn250 V2.62 "€219.98
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8475 Đầu vào khóa mặt bích, 2 cực, 3 dây, 1 pha | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG đến # 6 AWG2.17 "3.5 "23 dâyGiai đoạn đơn480 VAC2.62 "€245.60
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL3777 Đầu vào khóa mặt bích, 2 cực, 3 dây, 3 pha | CE6TBG 49YK34 HBL3777# 8 AWG đến # 4 AWG2.62 "2.17 "23 dâyba giai đoạn250 VDC / 600 VAC3.5 "€317.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Ổ khóa mặt bích, 3 cực, 4 dây, 3 pha
€289.24 /đơn vị