Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7774wo | Vỏ chống chịu thời tiết, 1 lớp, Kích thước tiêu chuẩn, Nhôm đúc | 3d277 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7774WO Vỏ chống chịu thời tiết, 1-Gang, Kích thước tiêu chuẩn, Nhôm đúc | AC8QEN 3D277

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vỏ bọc chịu thời tiết HBL7774WO, 1 lớp, Kích thước tiêu chuẩn, Nhôm đúc

Trong kho
Khoản mục: AC8QEN phần: HBL7774WOTham chiếu chéo: 3D277
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
€142.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chống chịu thời tiết
Màumàu xám
Xây dựngĐúc
Chất liệu ngoàiNhựa nhiệt dẻo
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao4 9 / 16 "
Kiểu nắpTự đóng cửa
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Gắn kếtNgàm FS / FD dọc
Hộp gắnHộp chống thời tiết FS hoặc FD
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Số băng đảng1 tốc độ
Số lượng cửa hàng1-Thiết bị
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
UPC783585809526
Chiều rộng2 27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với ổ khóa vặn 50A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngChất liệu ngoàiChiều caoVật chấtChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7770 Vỏ chống chịu thời tiết, 1-Gang, Kích thước tiêu chuẩn, Nhôm đúc | AC8QEM 3D276 HBL7770Biểu diễnNhôm đúc4.18 "Nhôm, đúc2.18 "€134.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vỏ bọc chịu thời tiết HBL7774WO, 1 lớp, Kích thước tiêu chuẩn, Nhôm đúc
€142.77 /đơn vị