Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7596n | Ổ cắm mặt bích, 15a, 125vac, 2 cực, 3 dây Nối đất | 3d271 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7596N Ổ Cắm Mặt Bích, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Ổ cắm có mặt bích, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC8QEG phần: HBL7596NTham chiếu chéo: 3D271
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
€41.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptacle có mặt bích
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
MàuĐen
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Vật liệu mặt bíchNylon
Chiều cao0.92 "
Chiều dài2.06 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Cấu hình NEMAML-2R
NEMA Đánh giáML-2R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Kiểu2 cực 3 dây
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Chiều rộng1.62 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 14 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa HPampsMàuCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Xếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5379C Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, Nối Đất 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Không gỉ, 1 Pk | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120trắng5-20R5-20R2 cựcLiên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động125 VAC€82.35
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5679C Ổ cắm mặt bích, Công nghiệp, Đơn, Gắn bảng, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-trắng-6-15R2 cựcLiên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động250 V€59.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Ổ cắm có mặt bích, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất
€41.19 /đơn vị