Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7596 | Ổ cắm mặt bích, 15a, 125vac, 2 cực, 3 dây Nối đất | 5z912 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7596 Ổ Cắm Mặt Bích, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Ổ cắm mặt bích, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AE7LHR phần: HBL7596Tham chiếu chéo: 5Z912
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
€59.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptacle có mặt bích
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
MàuThép không gỉ
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Vật liệu mặt bíchThép không gỉ
Chiều cao0.96 "
Chiều dài2.06 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Cấu hình NEMAML-2R
NEMA Đánh giáML-2R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Kiểu2 cực 3 dây
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Chiều rộng1.62 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 14 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuChiều caoChiều dàiđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngVật chấtCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7468 Ổ Cắm Mặt Bích, 15A, 125VAC, 2 Cực, 2 Dây Không Nối Đất | AB4DPR 1XC00 HBL74682 cực 2 dây0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R€38.56
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7487 Ổ cắm mặt bích, 15A, 125/250VAC, 3 cực, 3 dây không nối đất | AE7ZJD 6C620 HBL74873 cực 3 dây0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Thép không gỉML-3R€62.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Ổ cắm mặt bích, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất
€59.52 /đơn vị