HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G Đầu vào mặt bích, 10A, 250V/15A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, đầu nối vít
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào có mặt bích |
Màu | Đen |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Đánh giá hiện tại | 10 / 15 A |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.13 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 2.31 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | vít Gắn |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động. |
Xếp hạng điện áp | 250 / 125 V |
Công suất | 3750 W |
Chiều rộng | 2.31 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.