Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7464v | Thân đầu nối cái, 15a, 125vac, 2 cực, 2 dây Không nối đất, Màu đen | 1x998 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7464V Female Connector Body, 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding, Màu đen | AB4CXP 1X998

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V Thân đầu nối âm, 15A, 125VAC, 2 cực, 2 dây không nối đất, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB4CXP phần: HBL7464VTham chiếu chéo: 1X998
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
€31.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
Dải cáp0.220-0.385 "
MàuĐen
Dải dây dẫn# 14 AWG đến # 12 AWG
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.220 "-0.385"
Kích thước dây0.220 "thành 0.385"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Đường kính D# 14 AWG đến # 12 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.77 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Chiều dài1.06 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAML-1R
NEMA Đánh giáML-1R
Số lượng cực2
Số lượng dây2 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động.
Kiểu2 cực 2 dây
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.06 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 14 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536694050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsDải cápVật chấtGắn kếtCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4779VY Female Connector Body, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NylonGắn dâyL7-15RL7-15R2€38.64
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2313VBK Female Connector Body, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Nhôm, Nylon đúcNgàm FS / FD dọcL5-20RL5-20R2€41.24
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2323VBK Female Connector Body, 20A,, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "NylonGắn dâyL6-20RL6-20R2€34.32
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2623VBK Connector, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NylonGắn dâyL6-30RL6-30R2€81.01
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4579VBK Female Connector Body, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonGắn dâyL6-15RL6-15R2€35.14
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4729VBK Female Connector Body, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonGắn dâyL5-15RL5-15R2€37.38
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4779VBK Female Connector Body, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonGắn dâyL7-15RL7-15R2€41.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V Thân đầu nối âm, 15A, 125VAC, 2 cực, 2 dây không nối đất, Màu đen
€31.85 /đơn vị