Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7424wo | Bìa chịu thời tiết, 1 lớp, mở 1.70 inch, màu xám, Polycarbonate | 3d250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7424WO Vỏ chống chịu thời tiết, 1-Gang, Mở 1.70 inch, Màu xám, Polycarbonate | AC8QDL 3D250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Vỏ bọc chịu thời tiết, 1 lớp, Độ mở 1.70 inch, Màu xám, Polycarbonate

Trong kho
Khoản mục: AC8QDL phần: HBL7424WOTham chiếu chéo: 3D250
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
€111.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chống chịu thời tiết
Màumàu xám
Xây dựngĐúc
Chất liệu ngoàiNhựa nhiệt dẻo
Chiều cao4 9 / 16 "
Kiểu nắpTự đóng cửa
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Gắn kếtNgàm FS / FD dọc
Hộp gắnHộp chống thời tiết FS hoặc FD
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Số băng đảng1 tốc độ
Số lượng cửa hàng1-Thiết bị
KiểuDụng cụ
Chiều rộng2 27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố băng đảngMàuXây dựngNhiệt độ hoạt động.Chiều rộngChất liệu ngoàiChiều caoChiều dàiGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL1750 Vỏ Chống chịu Thời tiết, 1 Gang, Dành cho Công tắc bấm, Kích thước Tiêu chuẩn, Màu xám, Silicone | AC8PVD 3D012 HBL17501 tốc độmàu xámĐúcLiên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động2.94 "--4.63 "€86.63
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL52CM21 Vỏ Chịu Thời Tiết, Nhựa Nhiệt Dẻo Màu Vàng, Chống Ăn Mòn | AC8QBL 3D194 HBL52CM211 tốc độMàu vàngĐúc-40 độ. C đến 85 độ. C2.86 "Nhựa nhiệt dẻo1.09 "4.58 "€110.84
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL77CM74WO Vỏ Chống chịu Thời tiết, 1-Gang, Kích thước Tiêu chuẩn, Polycarbonate, Màu vàng | AC8QEQ 3D280 HBL77CM74WO1 tốc độ-ĐúcLiên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động2.43 "-3.28 "4.56 "€127.38
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS WP1 Vỏ chống chịu thời tiết, 1-Gang | AC8QJK 3D463 WP11 tốc độmàu xámĐúc-40 độ. C đến 85 độ. C2.84 "Nhựa nhiệt dẻo1.09 "4.56 "€115.17
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Vỏ Chống chịu Thời tiết KELLEMS WP2, 1-Gang, Kích thước Tiêu chuẩn, Polyester Nhiệt dẻo Gia cường | AC8QJL 3D464 WP21 tốc độmàu xámĐúcLiên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động1.29 "Nhựa nhiệt dẻo2.84 "4.56 "€125.12
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS RW51020 Vỏ chống chịu thời tiết, Chiều cao 2 3/4 inch, Chiều rộng 4 1/2 inch, 1 Gang | BC8JZP 24X917 RW510201 tốc độmàu xámBiểu diễn-----€19.44
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS RW51810 Vỏ chịu thời tiết, Chiều cao 2 3/4 inch, Chiều rộng 4 1/2 inch, 1 Gang | BC9XPY 61UH99 RW518101màu xámBiểu diễn-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€27.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Vỏ bọc chịu thời tiết, 1 lớp, Độ mở 1.70 inch, Màu xám, Polycarbonate
€111.72 /đơn vị