HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W75BK Ổ cắm, Kín nước, 20A, 3 Pha, 250VAC, 3 Cực, 4 Dây, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kín nước |
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Chiều cao | 2.92 " |
Chiều dài | 4.56 " |
NEMA Đánh giá | L15-20R |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 dây |
Xếp hạng điện áp | 3 pha 250 VAC |
Chiều rộng | 3.1 " |
Kích thước dây | # 18 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.