Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560mi9w | Ổ cắm khóa liên động cơ học, 4 cực, 120 - 208 Vac, 60 A | 6c609 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL560MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 4 cực, 120 - 208 VAC, 60 A | AE7ZHT 6C609

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 4 cực, 120 - 208 VAC, 60 A

Trong kho
Khoản mục: AE7ZHT phần: HBL560MI9WTham chiếu chéo: 6C609
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
€3,313.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa mạch Thiết bị khóa cơ kín nước
Chấp nhận số phích cắm5Z920
amps60
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá hiện tạiCác 60
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP15
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
KiểuKhông sử dụng, ghim và tay áo
UPC783585406176
Dùng với5Z920
điện áp120 / 208 VAC
Xếp hạng điện áp120 / 208 VAC
Công suất12480
Kích thước dây# 8 - # 2 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8537109050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDùng vớiampsMàuđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MIF7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130đỏ480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGCác 3015€3,690.84
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460MIF7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760đỏ480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGCác 6030€4,258.94
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4100MI7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX4CT27 HBL4100MI7W5Z926100đỏ480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 10050€3,434.76
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MI5W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Đen600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGCác 3020€2,380.64
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MI7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130đỏ480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGCác 3015€2,169.72
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Màu xanh da trời250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGCác 307.5€2,398.97
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460MI7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760đỏ480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGCác 6030€3,124.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 4 cực, 120 - 208 VAC, 60 A
€3,313.60 /đơn vị