Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560c9w | Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Cái, 60 A, 120 - 208 Vac, 4 cực, Màu xanh lam | 5z921 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL560C9W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh dương | AE7LJB 5Z921

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE7LJB phần: HBL560C9WTham chiếu chéo: 5Z921
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
€1,018.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối chân và tay áo IEC
amps60
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Kích thước dây dẫn# 8 - # 2 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 60
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP15
Vật chấtPhi kim loại, kín nước và chống lạm dụng
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn5
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
KiểuCơ thể kết nối nữ
UPC783585405674
điện áp120/208
Xếp hạng điện áp120 / 208 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMàuKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiHPđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5125C6W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 125 A, 380 - 415 V, 4 cực, Đỏ | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125đỏ# 3 - # 1/0 AWGCác 125-240/415€1,425.02
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL520C9W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh dương | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Màu xanh da trời# 14 - # 10 AWGCác 200.5120/208€530.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh lam
€1,018.54 /đơn vị