Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560b7w | Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Nam, 60 A, 277 - 480 Vac, 4 cực, Đỏ | 1vct5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL560B7W Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Nam, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 cực, Màu đỏ | AB3TQU 1VCT5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B7W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 cực, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AB3TQU phần: HBL560B7WTham chiếu chéo: 1VCT5
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
€942.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào chân và tay áo IEC
amps60
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
Màuđỏ
Đánh giá hiện tạiCác 60
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 V
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP30
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C
KiểuInlet
điện áp277/480
Xếp hạng điện áp277 / 480 VAC
Công suất28800
Kích thước dây# 8 - # 2 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsĐánh giá hiện tạiXếp hạng điện ápKích thước dâyHPSố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL330B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 480 VAC, 2 cực, Đỏ | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W48030Các 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€607.07
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 60 A, 480 VAC, 2 cực, Đỏ | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W48060Các 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€759.06
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 100 A, 480 VAC, 3 Cực, Đỏ | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100Các 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,423.37
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 60 A, 480 VAC, 3 Cực, Đỏ | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W48060Các 60480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€876.16
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5100B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Cực, Đỏ | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100Các 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,424.05
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5125B6W Đầu vào chốt và tay áo Iec, Nam, 125 A, 380 - 415 V, 4 cực, Đỏ | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125Các 125-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,385.87
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL520B7W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Cực, Đỏ | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/48020Các 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€379.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B7W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 cực, Màu đỏ
€942.32 /đơn vị