vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5492I Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, Nối Đất 2P 3W, 20A 250V, 6- 20R, Ivory, 1 Pk | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Ổ cắm lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 20A 250V, 6- 20R, Màu ngà voi, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8QNM phần: HBL5492ITham chiếu chéo: 3D914
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
€89.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị kết hợp
amps20
MàuNgà voi
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao0.88 "
Chiều dài3.28 "
Tối đa HP2
Cấu hình NEMA5-20R, 6-20R
NEMA Đánh giá5-20R, 6-20R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
điện áp120 / 240 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 V
Công suất5000 W
Chiều rộng1.5 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Receptacle hai mặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMàuKết nốiĐánh giá hiện tạiTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7371 Ổ cắm mặt kết hợp, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Nối đất | AC8QPZ 3D995 HBL737110nâuThiết bị đầu cuối vít15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R€102.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Ổ cắm lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 20A 250V, 6- 20R, Màu ngà voi, 1 Pk
€89.33 /đơn vị