Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5478c | Ổ cắm lưỡi thẳng, 20a 250v, 2-p 3-w Nối đất, 6- 20p, Màu trắng, 1 Pk | 3d911 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5478C Ổ cắm dạng lưỡi thẳng, 20A 250V, 2-P 3-W Grounding, 6- 20P, Màu trắng, 1 Pk | AC8QNK 3D911

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Ổ cắm có lưỡi thẳng, 20A 250V, Nối đất 2-P 3-W, 6- 20P, Màu trắng, 1 Hộp

Trong kho
Khoản mục: AC8QNK phần: HBL5478CTham chiếu chéo: 3D911
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
€73.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích thu nhỏ
amps20
Môi trường ứng dụngMôi trường công nghiệp
Màutrắng
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụNặng
LớpBệnh viện
Chiều cao2.56 "
HP2
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài1.72 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP2
Kiểu lắpBảng điều khiển
Cấu hình NEMA6-20P
NEMA Đánh giá6-20P
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmInlet
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảĐược thiết kế để chấp nhận đúc trên thân đầu nối, nối đất
Tăng ápKhông
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ C; Liên tục tối thiểu: -40 độ C với tác động, -25 độ với tác động.
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Công suất5000 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng2.56 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyQuay lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyampsMàuGiai đoạnđiện ápPhương pháp đấu dâyLớpHPGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL61CM64 Đầu Vào Mặt Bích 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235 HBL61CM64315màu xám1125 VACBênHàng hải1/2€140.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Ổ cắm có lưỡi thẳng, 20A 250V, Nối đất 2-P 3-W, 6- 20P, Màu trắng, 1 Hộp
€73.62 /đơn vị