Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5469vy | Đầu nối cái,thẳng, 20a 250v, 6-20r, Màu vàng, 1 Pk | 3d910 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5469VY Đầu cái,Thẳng, 20A 250V, 6-20R, Vàng, 1 Pk | AC8QNJ 3D910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL5469VY,Thẳng, 20A 250V, 6-20R, Vàng, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8QNJ phần: HBL5469VYTham chiếu chéo: 3D910
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
€59.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Dải dây dẫn# 14 AWG đến # 12 AWG
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.220 "-0.660"
Kích thước dây0.220 đến 0.660 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Đường kính D# 14 AWG đến # 12 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao0.88 "
HP2
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài2.38 "
Vật chấtNylon
Cấu hình NEMA6-20R
NEMA Đánh giá6-20R
Số lượng dây dẫnNối đất 3 dây
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạn1
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Công suất5000 W
Chiều rộng1.25 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 12 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536694050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng Valise, Hạng bệnh viện,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsMàuVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5469C Female Connector, Straight, 20A 250V, 6-20R, Black And White, 1 Pk | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Đen, TrắngNylon-6-20R6-20R1€84.11
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5669C Female Connector, Straight, 15A 250V, 6-15R, Black And White, 1 Pk | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Đen / trắngNylon-6-15R6-15R1€73.33
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5269C Female Connector, Straight, 15A 125V, 5-15R, Black And White, 1 Pk | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Đen, Trắngpolycarbonate0.55-15R5-15RGiai đoạn đơn€57.91
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5369C Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black And White, 1 Pk | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Đen, Trắngpolycarbonate15-20R5-20RGiai đoạn đơn€78.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL5469VY,Thẳng, 20A 250V, 6-20R, Vàng, 1 Pk
€59.71 /đơn vị