HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369EBK Đầu nối cái, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Màu đen, 1 Gói
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | của DINTEK |
Màu | Đen |
Dải dây dẫn | # 18 AWG đến # 10 AWG |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Dây Dia. Phạm vi | 0.250 "-0.655" |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Đường kính D | # 18 AWG đến # 10 AWG |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Kích thước dây | # 18 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.