HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 Ổ Cắm Nam Lưỡi Thẳng, Nối Đất 2-P 3- W, 20A 125V, 5-20P, Màu Đen, 1 Pk
Khoản mục: CE6QYH
phần: HBL5366CM2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Màu | Đen, Trắng |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.96 " |
Chiều dài | 1.52 " |
Vật chất | polycarbonate |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20P |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Chiều rộng | 1.52 " |
Kích thước dây | # 18 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.