HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1GY Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, Gray
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | màu xám |
Kết nối | Có dây trở lại |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Có dây trở lại |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | 0 độ. đến 40 độ. C |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.