Hubbell Wiring Device-kellems Hbl52cm80c | Phích cắm đực, thẳng, 2-p 3- W Nối đất, 5a 125v, 5-15p, Vàng, 1 Pk | 3d877 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL52CM80C Đầu cắm đực, Thẳng, Nối đất 2P 3-W, 5A 125V, 5-15P, Vàng, 1 Pk | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Phích cắm đực, Thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 5A 125V, 5-15P, Màu vàng, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8QMY phần: HBL52CM80CTham chiếu chéo: 3D877
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
€63.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm lưỡi thẳng
amps15
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.230 "thành 0.720"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao1.96 "
Đánh giá IP20
Chiều dài1.52 "
Vật chấtpolycarbonate
Tối đa HP0.5
Cấu hình NEMA5-15P
NEMA Đánh giá5-15P
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
UPC783585808307
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 VAC
Chiều rộng1.52 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 10 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước dâyLớpVật chấtSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Đầu cắm lưỡi thẳng góc HBLTT30P, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------€37.31
RFQ
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS 515P 15A Phích cắm lưỡi thẳng cấp thương mại, Màu đen, Cấu hình NEMA 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PĐen0.245 "thành 0655"Phòng xông hơi hồng ngoại thương mạiNylon231€10.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Phích cắm đực, Thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 5A 125V, 5-15P, Màu vàng, 1 Pk
€63.43 /đơn vị