Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5261i | Ổ cắm thẳng, 15a 125v, 5-15r, Ngà, 1 Pk | 5z813 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5261I Ổ Cắm Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk | AE7LEV 5Z813

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261I Ổ cắm thẳng, 15A 125V, 5-15R, Màu ngà voi, 1 Pk

Trong kho
Mục: AE7LEV phần: HBL5261ITham chiếu chéo: 5Z813
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
€60.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Môi trường ứng dụngMôi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng
MàuNgà voi
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụCực nặng
Lớpcông nghiệp
Chiều cao1.19 "
HP1/2
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmĐộc thân
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Sản phẩm. Sự miêu tảCó dây phía sau và bên hông
Tăng ápKhông
UPC994140631609
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.63 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPampsMôi trường ứng dụngChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5261 Ổ Cắm Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Nâu, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng3.28 "Nylon / PET gia cố0.55-15R5-15R€56.69
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5361 Ổ Cắm Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Nâu, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng3.28 "Nylon / PET gia cố15-20R5-20R€61.70
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5461 Ổ Cắm Thẳng, 20A 250V, 6-20R, Nâu, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Môi trường thương mại3.28 "Nylon / PET gia cố26-20R6-20R€72.91
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5462 Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Nâu, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220Môi trường công nghiệp3.28 "Nylon / PET gia cố26-20R6-20R€87.82
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5661 Ổ Cắm Thẳng, 15A 250V, 6-15R, Nâu, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Môi trường công nghiệp1.94 "Nylon / PET gia cố1.56-15R6-15R€65.23
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5662 Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Nâu, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Môi trường công nghiệp3.28 "Nylon1.56-15R6-15R€71.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5262BKWR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Đen, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng3.28 "Nylon / PET gia cố0.55-15R5-15R€57.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261I Ổ cắm thẳng, 15A 125V, 5-15R, Màu ngà voi, 1 Pk
€60.99 /đơn vị