Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5125r6w | Ổ cắm và chốt Iec, Nữ, 125 A, 380 - 415 V, 4 cực, Đỏ | 3d175 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5125R6W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 125 A, 380 - 415 V, 4 Cực, Đỏ | AC8QAZ 3D175

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 125 A, 380 - 415 V, 4 cực, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC8QAZ phần: HBL5125R6WTham chiếu chéo: 3D175
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
€1,039.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm chân và tay áo IEC
amps125
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
Màuđỏ
Đánh giá hiện tạiCác 125
Điều kiện tiếp xúckín mít
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
KiểuỔ cắm nữ
điện áp240/415
Công suất51875
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMàuĐánh giá hiện tạiHPđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL530R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Cực, Màu Xanh | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30Màu xanh da trờiCác 305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€676.92
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL520R7W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Cực, Đỏ | AC8QBC 3D179 HBL520R7W20đỏCác 205277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG€441.08
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL560R7W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Cực, Đỏ | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60đỏCác 6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€985.67
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL520R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Cực, Màu Xanh | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20Màu xanh da trờiCác 200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€462.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL560R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Cực, Màu Xanh | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60Màu xanh da trờiCác 6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€985.31
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5100R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Cực, Màu Xanh | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100Màu xanh da trờiCác 10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,083.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 125 A, 380 - 415 V, 4 cực, Màu đỏ
€1,039.07 /đơn vị