vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5100P5W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Nam, 100A, 347 - 600 VAC, Đen | AB3TPV 1VCP1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Chân cắm Iec và phích cắm bọc ngoài, Nam, 100A, 347 - 600 VAC, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB3TPV phần: HBL5100P5WTham chiếu chéo: 1VCP1
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
€1,305.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin IEC và phích cắm tay áo
amps100
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuĐen
Loại dâydi động
Đánh giá hiện tạiCác 100
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP30
Vật chấthỗn hợp
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
KiểuPhích cắm
điện áp600
Xếp hạng điện áp347 / 600 VAC
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsMàuXếp hạng điện ápKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPSố lượng cựcGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100P4W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 100 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Màu vàng125 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100-2€1,052.85
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 20 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AB3TNP1VCJ9 HBL320P7W48020đỏ480 VAC# 14 - # 10 AWGCác 20-2€369.76
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330P4W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 30 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Màu vàng125 VAC# 12 - # 8 AWGCác 30-2€562.97
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 30 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030đỏ480 VAC# 12 - # 8 AWGCác 30-2€576.41
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360P4W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 60 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Màu vàng125 VAC# 8 - # 2 AWGCác 60-2€797.91
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 60 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060đỏ480 VAC# 8 - # 2 AWGCác 60-2€788.12
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5100P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 100A, 277 - 480 VAC, Đỏ | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100đỏ277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100304€1,264.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Chân cắm Iec và phích cắm bọc ngoài, Nam, 100A, 347 - 600 VAC, Màu đen
€1,305.06 /đơn vị