Hubbell Wiring Device-kellems Hbl460r9w | Ổ cắm và chốt Iec, Cái, 60 A, 250 Vac, 3 cực, Màu xanh | 5z913 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 60 A, 250 VAC, 3 Cực, Màu Xanh | AE7LHT 5Z913

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 60 A, 250 VAC, 3 cực, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE7LHT phần: HBL460R9WTham chiếu chéo: 5Z913
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
€879.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm chân và tay áo IEC
amps60
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá hiện tạiCác 60
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP5
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
KiểuỔ cắm nữ
điện áp250
Xếp hạng điện áp250 VAC
Công suất15000
Kích thước dây# 8 - # 2 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsMàuđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420R12W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 20 A, 125 - 250 V, 3 Cực, Cam | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120trái cam125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGCác 20-€388.85
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 20 A, 250 VAC, 3 Cực, Màu Xanh | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Màu xanh da trời250250 VAC# 14 - # 10 AWGCác 202€366.92
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430R12W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 30 A, 125 - 250 V, 3 Cực, Cam | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130trái cam125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGCác 30-€521.31
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460R7W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 60 A, 480 VAC, 3 Cực, Đỏ | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360đỏ480480 VAC# 8 - # 2 AWGCác 6010€830.04
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100R7W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 100 A, 480 VAC, 3 Cực, Đỏ | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100đỏ480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 10050€1,009.80
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430R9W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 3 Cực, Màu Xanh | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Màu xanh da trời250250 VAC# 12 - # 8 AWGCác 307.5€489.43
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430R7W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 30 A, 480 VAC, 3 Cực, Đỏ | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330đỏ480480 VAC# 12 - # 8 AWGCác 3015€540.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 60 A, 250 VAC, 3 cực, Màu xanh lam
€879.44 /đơn vị